Eriks

Koppeling type SHM HYDR 10 RVS 60° dichting buitendraad NPT 3/8"

  • ERIKS:13015678
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 33,30/ stukexcl. btw

€ 40,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 04-12-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SHM
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Draadkoppeling
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
NPT
Maat aansluiting
3/8"
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Maximale werkdruk
315 bar
Maximale werkdruk
4.568 psi