€ 23,92/ stukexcl. btw
€ 28,94incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 24-11-2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 29,90 | - |
10+ | € 23,92 | 20.00% |
20+ | € 20,93 | 30.00% |
50+ | € 17,94 | 40.00% |
100+ | € 16,45 | 45.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | SKA |
Type | SKA |
Materiaal | Gietijzer |
Oppervlaktebescherming | Cr6-vrij verzinkt |
Type aansluiting | Snelkoppeling |
Type slangkoppeling | Klauwkoppeling |
Type aansluiting | EA USA |
Maat aansluiting | Claw distance 41mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Zaagtand |
Slang inw.diam. (DN) | DN19 |
Maximale werkdruk | 10 bar |
Maximale werkdruk | 145 psi |