Eriks

Koppeling SHTC 19 RVS Tri-Clamp 64 inwendig 44,3

  • ERIKS:12369078
Image 1
Opslaan in lijst

€ 284,85/ stukexcl. btw

€ 344,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 07-06-2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 284,85

-

3+

€ 253,20

11.11%

7+

€ 221,55

22.22%

21+

€ 189,90

33.33%

51+

€ 174,08

38.89%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SHTC
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Triclamp
Type slangkoppeling
Triclamp DIN 32676
Type aansluiting
ISO
Maat aansluiting
64,0/ 48,3x2,0 (44,3)
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Maximale werkdruk
16 bar
Maximale werkdruk
232 psi