€ 24,50/ stukexcl. btw
€ 29,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 07-06-2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 24,50 | - |
10+ | € 22,05 | 10.00% |
20+ | € 19,60 | 20.00% |
30+ | € 17,15 | 30.00% |
50+ | € 12,25 | 50.00% |
100+ | € 12,25 | 50.00% |
250+ | € 9,80 | 60.00% |
500+ | € 8,57 | 65.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | GSG |
Materiaal | Aluminium |
Type aansluiting | Snelkoppeling |
Type slangkoppeling | Guillemin |
Type aansluiting | Met borgring |
Maat aansluiting | DN40 |
Materiaal afdichting | NBR |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Zaagtand |
Slang inw.diam. (DN) | DN35 |
Maximale werkdruk | 16 bar |
Maximale werkdruk | 232 psi |