Eriks

Koppeling Geka Plus type 110-A in RVS buitendraad BSP 1/2"

  • ERIKS:12669008
Image 1
Opslaan in lijst

€ 44,70/ stukexcl. btw

€ 54,09incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06-11-2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 44,70

-

10+

€ 35,76

20.00%

20+

€ 31,29

30.00%

50+

€ 26,82

40.00%

100+

€ 24,59

45.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
AISI 316
Code
110-ACS
Maximale werkdruk
40 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1/2"
Type slangkoppeling 2
Klauwkoppeling
Type aansluiting 2
GEKA Plus
Maat aansluiting 2
Claw distance 40mm
Materiaal afdichting 2
FPM
Type component
Snelkoppeling