€ 70,60/ stukexcl. btw
€ 85,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 26-11-2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 70,60 | - |
10+ | € 63,54 | 10.00% |
20+ | € 56,48 | 20.00% |
30+ | € 49,42 | 30.00% |
50+ | € 35,30 | 50.00% |
100+ | € 35,30 | 50.00% |
250+ | € 28,24 | 60.00% |
500+ | € 24,71 | 65.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | CAS-HD |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Gegalvaniseerd |
Type aansluiting | Snelkoppeling |
Type slangkoppeling | Cardan |
Type aansluiting | Mannelijk |
Maat aansluiting | 133 mm |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Machinaal verspaand |
Slang inw.diam. (DN) | DN125 |
Maximale werkdruk | 10 bar |
Maximale werkdruk | 145 psi |