Eriks

Koppeling Cardan staal CAS/RS 108x75

  • ERIKS:11170076
Image 1
Cardan gegalvaniseerd-stalen snelkoppeling. Kan onder een hoek van 15° worden gekoppeld. Mannelijk deel (zonder hendel) met geribde slangpilaar zonder naad (= type CAS). Gladde slangpilaar voor klemschaalmontage (= type CAS/RK). Met buitendraad (= type CAM),. Met flens PN10 (= type CAF). Materiaal koppeling: gegalvaniseerd staal, ook verkrijgbaar in RVS. Materiaal dichting: NBR.
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
CAS/RS
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Cr6-vrij verzinkt
Type aansluiting
Snelkoppeling
Type slangkoppeling
Cardan
Type aansluiting
Mannelijk
Maat aansluiting
108 mm
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Glad met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN75
Maximale werkdruk
10 bar
Maximale werkdruk
145 psi