€ 97,10/ stukexcl. btw
€ 117,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 27-11-2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 97,10 | - |
10+ | € 87,39 | 10.00% |
20+ | € 77,68 | 20.00% |
30+ | € 67,97 | 30.00% |
50+ | € 48,55 | 50.00% |
100+ | € 48,55 | 50.00% |
250+ | € 38,84 | 60.00% |
500+ | € 33,99 | 65.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Maximale werkdruk | 20 bar |
Type slangkoppeling | Buitendraad |
Type aansluiting | BSPT |
Maat aansluiting | 2.1/2" |
Type slangkoppeling 2 | Bauer |
Type aansluiting 2 | Vrouwelijk |
Maat aansluiting 2 | 89 mm |
Materiaal afdichting 2 | SBR |
Type component | Snelkoppeling |