Eriks

Koppeling Bauer staal beker (v) S75 76x3

  • ERIKS:12618341
Image 1
Opslaan in lijst

€ 83,40/ stukexcl. btw

€ 100,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 23-11-2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 83,40

-

10+

€ 75,06

10.00%

20+

€ 66,72

20.00%

30+

€ 58,38

30.00%

50+

€ 41,70

50.00%

100+

€ 41,70

50.00%

250+

€ 33,36

60.00%

500+

€ 29,19

65.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Maximale werkdruk
20 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPT
Maat aansluiting
3"
Type slangkoppeling 2
Bauer
Type aansluiting 2
Vrouwelijk
Maat aansluiting 2
76 mm
Materiaal afdichting 2
SBR
Type component
Snelkoppeling