Eriks

Koppeling Bauer staal beker (v) S75 76x2,5

  • ERIKS:12618340
Image 1
Opslaan in lijst

€ 61,00/ stukexcl. btw

€ 73,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 16-11-2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 61,00

-

10+

€ 54,90

10.00%

20+

€ 48,80

20.00%

30+

€ 42,70

30.00%

50+

€ 30,50

50.00%

100+

€ 30,50

50.00%

250+

€ 24,40

60.00%

500+

€ 21,35

65.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Maximale werkdruk
20 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPT
Maat aansluiting
2.1/2"
Type slangkoppeling 2
Bauer
Type aansluiting 2
Vrouwelijk
Maat aansluiting 2
76 mm
Materiaal afdichting 2
SBR
Type component
Snelkoppeling