€ 113,00/ stukexcl. btw
€ 136,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 16-11-2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 113,00 | - |
10+ | € 101,70 | 10.00% |
20+ | € 90,40 | 20.00% |
30+ | € 79,10 | 30.00% |
50+ | € 56,50 | 50.00% |
100+ | € 56,50 | 50.00% |
250+ | € 45,20 | 60.00% |
500+ | € 39,55 | 65.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | SR1 |
Materiaal | AISI 316 |
Laseind buitendiameter | 93 mm |
Laseind dikte | 2 mm |
Type aansluiting | Snelkoppeling |
Type slangkoppeling | Bauer |
Type aansluiting | Mannelijk |
Maat aansluiting | 89 mm |
Temperatuurbereik | van -40 tot 80 °C |
Maximale werkdruk | 20 bar |