





€ 262,40/ stukexcl. btw
€ 317,50incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 421MN |
Uitvoering | Handwiel |
Vorm | Vijfhoekig |
Diameter handwiel | 210 mm |
Afmetingen vierkant | 19 mm |
Materiaal | Aluminium |