€ 2,28/ stukexcl. btw
€ 2,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 18-11-2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2,28 | - |
10+ | € 1,93 | 15.42% |
25+ | € 1,71 | 25.00% |
50+ | € 1,57 | 31.25% |
100+ | € 1,47 | 35.42% |
250+ | € 1,41 | 38.33% |
500+ | € 1,33 | 41.67% |
1000+ | € 1,28 | 43.75% |
2500+ | € 1,26 | 44.58% |
5000+ | € 1,22 | 46.67% |
10000+ | € 1,19 | 47.92% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 008/012 X 015 |
Asdiameter | 8 mm |
Buitendiameter | 12 mm |
Breedte | 15 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 8 mm |
D | 12 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |