€ 12,95/ stukexcl. btw
€ 15,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 18-11-2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 12,95 | - |
10+ | € 10,95 | 15.41% |
25+ | € 9,77 | 24.58% |
50+ | € 8,98 | 30.67% |
100+ | € 8,36 | 35.44% |
250+ | € 7,98 | 38.37% |
500+ | € 7,58 | 41.45% |
1000+ | € 7,36 | 43.14% |
2500+ | € 7,17 | 44.61% |
5000+ | € 6,98 | 46.07% |
10000+ | € 6,77 | 47.69% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 032/040 X 030 |
Asdiameter | 32 mm |
Buitendiameter | 40 mm |
Breedte | 30 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 32 mm |
D | 40 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |