€ 7,96/ stukexcl. btw
€ 9,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 18-11-2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 7,96 | - |
10+ | € 6,75 | 15.27% |
25+ | € 6,01 | 24.46% |
50+ | € 5,51 | 30.79% |
100+ | € 5,16 | 35.20% |
250+ | € 4,89 | 38.54% |
500+ | € 4,66 | 41.53% |
1000+ | € 4,54 | 42.96% |
2500+ | € 4,42 | 44.51% |
5000+ | € 4,30 | 45.94% |
10000+ | € 4,16 | 47.73% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 022/027 X 036 |
Asdiameter | 22 mm |
Buitendiameter | 27 mm |
Breedte | 36 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 22 mm |
D | 27 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |