Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 20 mm As-Ø, 30 mm Buiten-Ø, 35 mm WD

  • ERIKS:12441109
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 13,11/ stukexcl. btw

€ 15,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 18-11-2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 13,11

-

10+

€ 11,10

15.36%

25+

€ 9,88

24.64%

50+

€ 9,07

30.80%

100+

€ 8,48

35.29%

250+

€ 8,07

38.41%

500+

€ 7,68

41.45%

1000+

€ 7,46

43.12%

2500+

€ 7,27

44.57%

5000+

€ 7,06

46.16%

10000+

€ 6,87

47.61%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 020/030 X 035
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
35 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
20 mm
D
30 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm