Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 18 mm As-Ø, 24 mm Buiten-Ø, 30 mm WD

  • ERIKS:12441063
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 7,20/ stukexcl. btw

€ 8,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 18-11-2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,20

-

10+

€ 6,08

15.57%

25+

€ 5,42

24.80%

50+

€ 4,99

30.74%

100+

€ 4,66

35.36%

250+

€ 4,42

38.65%

500+

€ 4,21

41.56%

1000+

€ 4,09

43.27%

2500+

€ 3,99

44.59%

5000+

€ 3,88

46.17%

10000+

€ 3,75

47.89%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 018/024 X 030
Asdiameter
18 mm
Buitendiameter
24 mm
Breedte
30 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
18 mm
D
24 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm