€ 14,90/ stukexcl. btw
€ 18,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 18-11-2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 14,90 | - |
10+ | € 12,59 | 15.50% |
25+ | € 11,21 | 24.74% |
50+ | € 10,31 | 30.80% |
100+ | € 9,62 | 35.40% |
250+ | € 9,17 | 38.46% |
500+ | € 8,69 | 41.65% |
1000+ | € 8,48 | 43.05% |
2500+ | € 8,25 | 44.64% |
5000+ | € 8,01 | 46.24% |
10000+ | € 7,79 | 47.70% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBK |
Fabrikant ID | SBK 030/040 X 25 - 048 X 4 |
Asdiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 40 mm |
Breedte | 25 mm |
Flensdiameter | 48 mm |
Flensdikte | 4 mm |
Met kraag | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 30 mm |
D | 40 mm |
D1 | 48 mm |
B | 4 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |