Eriks

Dubbele nippel zeskant staal 280 2x buitendraad 150lbs 1.1/4"x1" NPT

  • ERIKS:12717397
Image 1
Opslaan in lijst

€ 38,70/ stukexcl. btw

€ 46,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 26-11-2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 38,70

-

10+

€ 34,83

10.00%

25+

€ 30,96

20.00%

50+

€ 27,09

30.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
280
Vorm
Dubbele nippel
Materiaal
Staal
Nom. binnendiameter
1.1/4"
Nom. binnendiameter 2
1"
Aansluiting
Buitendraad (NPT)
Druktrap artikel
Class 150