Eriks

Drukreduceerventiel Type 8938 roestvaststaal gereduceerd drukbereik 2,0 - 5,0 bar PN40 DN25

  • ERIKS:14279668
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Geheel roestvaststalen direct werkend drukreduceerventiel, speciaal ontwikkeld voor stoom tot 200 °Cel. Daarnaast is dit product ook uitermate geschikt voor toepassingen met vloeistoffen, lucht en gassen. Doordat de inlaatdruk wordt gecompenseerd door een speciaal ontwikkeld binnenwerk heeft een schommelende inlaatdruk geen invloed op de ingestelde reduceerdruk. Door gebruik te maken van een zuiger, in plaats van een membraan, is dit een uitermate robuust reduceertoestel, waardoor een lange levensduur gegarandeerd kan worden.
Opslaan in lijst

€ 1.923,00/ stukexcl. btw

€ 2.326,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 02-12-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DRV 832-D
Type
8938
Uitvoering
Direct werkend
Aansluiting
Flens
Nom. binnendiameter
DN25
Capacity uitvoering
Standaard
Kvs-waarde
5.3 m³/h
Druktrap artikel
PN40
Gereduceerd drukbereik
van 2 tot 5 bar
Max. inlaatdruk
16 bar
Mediumtemperatuur
van 20 tot 200 °C
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4408
Materiaal klep
1.4404
Materiaal zitting
1.4404
Materiaal membraan
1.4404
Materiaal veer
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal veerkap
1.4408
Met koppelingen
Nee
Met manometer
Optioneel
Manometer aansluiting
1/4" (8) binnendraad (BSPP)
Terugstroombeveiliging
Nee
DN
DN25
P
van 2 tot 5 bar
A
115 mm
H
116 mm
H1
58 mm
L
160 mm
Gewicht
4.8 kg