€ 4.137,00/ stukexcl. btw
€ 5.005,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 02-12-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DRV 830-D |
Type | 8938 |
Uitvoering | Direct werkend |
Aansluiting | Flens |
Nom. binnendiameter | DN50 |
Capacity uitvoering | Standaard |
Kvs-waarde | 14 m³/h |
Druktrap artikel | PN40 |
Gereduceerd drukbereik | van 0.3 tot 2 bar |
Max. inlaatdruk | 16 bar |
Mediumtemperatuur | van 20 tot 200 °C |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | 1.4408 |
Materiaal klep | 1.4404 |
Materiaal zitting | 1.4404 |
Materiaal membraan | 1.4404 |
Materiaal veer | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal veerkap | 1.4408 |
Met koppelingen | Nee |
Met manometer | Optioneel |
Manometer aansluiting | 1/4" (8) binnendraad (BSPP) |
Terugstroombeveiliging | Nee |
DN | DN50 |
P | van 0.3 tot 2 bar |
A | 165 mm |
H | 262 mm |
H1 | 83 mm |
L | 230 mm |
Gewicht | 14.5 kg |