Eriks

Drukreduceerventiel Type 8937 roestvaststaal gereduceerd drukbereik 4,0 - 10,0 bar 3/4" BSPP

  • ERIKS:14279655
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Geheel roestvaststalen direct werkend drukreduceerventiel, speciaal ontwikkeld voor stoom tot 200 °Cel. Daarnaast is dit product ook uitermate geschikt voor toepassingen met vloeistoffen, lucht en gassen. Doordat de inlaatdruk wordt gecompenseerd door een speciaal ontwikkeld binnenwerk heeft een schommelende inlaatdruk geen invloed op de ingestelde reduceerdruk. Door gebruik te maken van een zuiger, in plaats van een membraan, is dit een uitermate robuust reduceertoestel, waardoor een lange levensduur gegarandeerd kan worden.
Opslaan in lijst

€ 1.359,00/ stukexcl. btw

€ 1.644,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 02-12-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DRV 738-D
Type
8937
Uitvoering
Direct werkend
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter
3/4" (20)
Capacity uitvoering
Standaard
Kvs-waarde
4.1 m³/h
Gereduceerd drukbereik
van 4 tot 10 bar
Max. inlaatdruk
16 bar
Mediumtemperatuur
van 20 tot 200 °C
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4408
Materiaal klep
1.4404
Materiaal zitting
1.4404
Materiaal membraan
1.4404
Materiaal veer
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal veerkap
1.4408
Met koppelingen
Nee
Met manometer
Optioneel
Manometer aansluiting
1/4" (8) binnendraad (BSPP)
Terugstroombeveiliging
Nee
DN
3/4" (20)
P
van 4 tot 10 bar
A
79 mm
H
117 mm
H1
29 mm
L
95 mm
Gewicht
1.4 kg