Eriks

Deur buffer NR 65 zwart DxH=30x34

  • ERIKS:12730329
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Deur buffer van natuurrubber met verdiept schroefgat, voor deuren en vensters, als aanslag en demper. Hardheid: 65 Shore A.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 11-12-2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Hoogte
34 mm
Materiaal
NR
D
30 mm
d
6 mm
e
11 mm
H
34 mm
s
5 mm
Hardheid (Sh A)
65
Kleur
Zwart
Materiaal specificatie
Natuurrubber