€ 0,44/ stukexcl. btw
€ 0,53incl. btw
Verkocht per: 250Min. order: 250
1250 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 7349 |
Materiaal | Koolstofstaal |
Oppervlaktebescherming | Elektrolytisch verzinkt |
Binnendiameter | 13 mm |
Buitendiameter | 30 mm |
Dikte | 6 mm |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 12 |
DIN-norm | 7349 |
Type | Vlakke sluitring |
Facet | Nee |