Eriks

D580 RVS A4 OOGBOUT M24 I3266

  • ERIKS:14470742
  • Fabrikant:8716024169495
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 114,81/ stukexcl. btw

€ 138,92incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 12-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Draadmaat (M..)
24
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal RVS (V4A)
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad
3 mm
Schroefdraadlengte
36 mm