Eriks

D1481 RVS A2 SPANBUS ZWAAR 4,5X45 I8752

  • ERIKS:11747253
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 0,22/ stukexcl. btw

€ 0,26incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 11-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 1481 - ISO 8752
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Diameter
4.5 mm
Lengte
45 mm
DIN-norm
1481
ISO-norm
8752
Type
Spanbus (zware uitvoering)