Eriks

Conische stop VMQ 50 beige dxD/H= 34x41/35mm

  • ERIKS:12730753
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Conische stop van siliconen rubber MVQ 50 Shore A om openingen,boorgaten en binnenschroefdraden af te sluiten. Deze stops zijn toe te passen bij hogere temperaturen en in de levensmiddelen sector. (FDA 177.2600 en BGA). Temperatuur: -60 tot + 220°C. Kleur: naturel.
Opslaan in lijst

€ 13,78/ stukexcl. btw

€ 16,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 11-12-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
VMQ
d
34 mm
D
41 mm
H
35 mm
Hardheid
50
Kleur
Beige
Materiaal specificatie
Silicone-elastomeer
Temperatuurgebied
van -60 tot 220 °C