€ 598,98/ stukexcl. btw
€ 724,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 07-12-2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 598,98 | - |
5+ | € 561,54 | 6.25% |
10+ | € 524,10 | 12.50% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 903 |
Kleur | Wit |
Inbouwlengte | 75 mm |
Type | 903 |
Max. werkdruk bij 20 °C | 10 bar |
Uitvoering met bewegingsbegrenzers | Ja |
Materiaal balg | EV020251 |
Nom. binnendiameter | DN32 |
Druktrap flens | PN10 |
Materiaal flens | Koolstofstaal |