Eriks

Compensator 49 rood PN16 staal 'A' DN80

  • ERIKS:10040183
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 583,65/ stukexcl. btw

€ 706,22incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05-11-2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 583,65

-

6+

€ 518,80

11.11%

10+

€ 486,38

16.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
49
Nom. binnendiameter
DN80
Druktrap flens
PN16
Bewegingsopname axiaal+
20 mm
Bewegingsopname axiaal-
30 mm
Bewegingsopname lateraal +/-
30 mm
Bewegingsopname angulair +/-
7 °
Max. werkdruk bij 20 °C
20 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
20 %
Kleurcode
Rood
Type
49
Materiaal flens
Staal gegalvaniseerd
Materiaal binnenwand balg
EPDM
Materiaal inlage
Nomex
Materiaal buitenwand balg
EPDM
Uitvoeringsvorm
A
Uitvoering met bewegingsbegrenzers
Nee
Inbouwlengte
100 mm