€ 1,53/ stukexcl. btw
€ 1,85incl. btw
Verkocht per: 115Min. order: 115
Verwachte leverdatum - 11-12-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 1 |
Hoogte | 12 mm |
Materiaal | EPDM |
D | 20 mm |
d | 5 mm |
e | 8 mm |
H | 12 mm |
s | 6 mm |
Hardheid (Sh A) | 70 |
Kleur | Grijs |
Materiaal specificatie | Ethyleen-propyleen-dieen-elastomeer |