€ 14,85/ stukexcl. btw
€ 17,97incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
39 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06-11-2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 16,50 | - |
10+ | € 14,85 | 10.00% |
25+ | € 13,20 | 20.00% |
50+ | € 11,55 | 30.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Materiaal | Brons |
Type | 130 |
Maximale werkdruk | 25 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 1/2" |
Type slangkoppeling 2 | Binnendraad vast |
Type aansluiting 2 | BSPP |
Maat aansluiting 2 | 1/2" |
Type slangkoppeling 3 | Binnendraad vast |
Type aansluiting 3 | BSPP |
Maat aansluiting 3 | 1/2" |
Vorm | T-stuk |