€ 347,50/ stukexcl. btw
€ 420,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 10-12-2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 347,50 | - |
10+ | € 312,75 | 10.00% |
25+ | € 278,00 | 20.00% |
50+ | € 243,25 | 30.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Materiaal | Brons |
Type | 331 |
Maximale werkdruk | 10 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 2" |
Type slangkoppeling 2 | Buitendraad |
Type aansluiting 2 | BSPT |
Maat aansluiting 2 | 2" |
Vorm | 3-delig |