€ 110,70/ stukexcl. btw
€ 133,95incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-12-2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 123,00 | - |
10+ | € 110,70 | 10.00% |
25+ | € 98,40 | 20.00% |
50+ | € 86,10 | 30.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Materiaal | Brons |
Type | 340 |
Maximale werkdruk | 16 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 1" |
Type slangkoppeling 2 | Binnendraad vast |
Type aansluiting 2 | BSPP |
Maat aansluiting 2 | 1" |
Vorm | 3-delig |