€ 10,80/ stukexcl. btw
€ 13,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 12-07-2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 12482 |
Vorm | Bocht |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | SS316L |
Oppervlaktebescherming | Gebeitst |
Nom. binnendiameter | DN20 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 23 mm |
Nom. binnendiameter 2 | DN20 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 | 23 mm |
Normering las aansluiting | DIN 11850 |
Bochthoek | 90 ° |