Eriks

Binnenzeskantschroef DIN 912 8.8 (staal) Onbehandeld M12x260mm

  • ERIKS:23695408
  • Fabrikant:4043952166826
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,38/ stukexcl. btw

€ 8,93incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 23-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 912
Serie
DIN 912
Materiaal
Koolstofstaal
Draadmaat (M..)
12
Lengte
260 mm
Kopvorm
Cilinderkop
Spoed schroefdraad
1.75
Kophoogte
12 mm
Kopbreedte
18 mm
Draadsoort
Metrisch
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
912
ISO-norm
4762
Kwaliteitsklasse
8.8 (staal)
Gerelateerde producten
Product Image

LOCTITE Schroefborging LOCTITE 222 fles 50ml

  • Eriks:10020532
  • Manufacturer:195743

€ 46,10/ stukexcl. btw

€ 55,78incl. btw

200 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026
Product Image

LOCTITE Schroefborging LOCTITE 242 fles 50ml

  • Eriks:11905203
  • Manufacturer:142504

€ 53,79/ stukexcl. btw

€ 65,09incl. btw

74 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026
Product Image

LOCTITE Schroefborging LOCTITE 243 fles 50ml

  • Eriks:10020534
  • Manufacturer:1335884

€ 43,48/ stukexcl. btw

€ 52,61incl. btw

232 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026

€ 24,21/ stukexcl. btw

€ 29,29incl. btw

37 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026