€ 1,46/ stukexcl. btw
€ 1,77incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 25-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 912 |
Serie | DIN 912 |
Materiaal | Koolstofstaal |
Draadmaat (M..) | 14 |
Lengte | 25 mm |
Kopvorm | Cilinderkop |
Spoed schroefdraad | 2 |
Draadsoort | Metrisch |
Aandraaivoorziening | Binnenzeskant |
Oppervlaktebescherming | Elektrolytisch verzinkt |
DIN-norm | 912 |
ISO-norm | 4762 |
Kwaliteitsklasse | 8.8 (staal) |
€ 46,10/ stukexcl. btw
€ 55,78incl. btw
196 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12-11-2026€ 53,79/ stukexcl. btw
€ 65,09incl. btw
70 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12-11-2026€ 43,48/ stukexcl. btw
€ 52,61incl. btw
218 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12-11-2026€ 24,21/ stukexcl. btw
€ 29,29incl. btw
37 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12-11-2026