Eriks

Binnenzeskantschroef DIN 912 12.9 (staal) Onbehandeld M2x12mm

  • ERIKS:23239082
  • Fabrikant:8715492043177
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,22/ stukexcl. btw

€ 1,47incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 18-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 912
Serie
DIN 912
Materiaal
Koolstofstaal
Draadmaat (M..)
2
Lengte
12 mm
Kopvorm
Cilinderkop
Spoed schroefdraad
0.4
Kophoogte
2 mm
Kopbreedte
3.8 mm
Draadsoort
Metrisch
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
912
ISO-norm
4762
Kwaliteitsklasse
12.9 (staal)