€ 38,38/ stukexcl. btw
€ 46,44incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 23-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 912 |
Serie | DIN 912 |
Materiaal | Koolstofstaal |
Draadmaat (M..) | 30 |
Lengte | 240 mm |
Kopvorm | Cilinderkop |
Spoed schroefdraad | 3.5 |
Draadsoort | Metrisch |
Aandraaivoorziening | Binnenzeskant |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
DIN-norm | 912 |
ISO-norm | 4762 |
Kwaliteitsklasse | 10.9 (staal) |
€ 46,10/ stukexcl. btw
€ 55,78incl. btw
200 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026€ 53,79/ stukexcl. btw
€ 65,09incl. btw
74 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026€ 43,48/ stukexcl. btw
€ 52,61incl. btw
232 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026€ 24,21/ stukexcl. btw
€ 29,29incl. btw
37 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026