Eriks

Binnenzeskantschroef DIN 7991 10.9 (staal) M6x20mm

  • ERIKS:23241752
Image 1
Volledige schroefdraad voor maten kleiner of gelijk aan M35
Opslaan in lijst

€ 0,15/ stukexcl. btw

€ 0,18incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 16-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7991
Serie
DIN 7991
Materiaal
Koolstofstaal
Draadmaat (M..)
6
Lengte
20 mm
Kopvorm
Verzonken kop
Spoed schroefdraad
1
Kophoogte
3.72 mm
Kopbreedte
13.44 mm
Draadsoort
Metrisch
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
7991
ISO-norm
10642
Kwaliteitsklasse
10.9 (staal)
Gerelateerde producten
Product Image

LOCTITE Schroefborging LOCTITE 222 fles 50ml

  • Eriks:10020532
  • Manufacturer:195743

€ 46,10/ stukexcl. btw

€ 55,78incl. btw

200 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026
Product Image

LOCTITE Schroefborging LOCTITE 242 fles 50ml

  • Eriks:11905203
  • Manufacturer:142504

€ 53,79/ stukexcl. btw

€ 65,09incl. btw

74 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026
Product Image

LOCTITE Schroefborging LOCTITE 243 fles 50ml

  • Eriks:10020534
  • Manufacturer:1335884

€ 43,48/ stukexcl. btw

€ 52,61incl. btw

232 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026

€ 24,21/ stukexcl. btw

€ 29,29incl. btw

37 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026