Eriks

Beschermstop 8-100 LDPE DxhxK=9x6x15,5

  • ERIKS:12730656
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Beschermstop van LDPE (polyethyleen). Voor de bescherming van binnendraad en boorgaten tegen vervuiling en beschadiging. Deze beschermingstop met open ring als demontage hulp is zeer geschikt voor een snelle verwijdering van de stop. Besteladvies: let op dat de schachtdiameter D ca 0,2-0,8mm groter moet zijn dan de te beschermen boring of kerndiameter van de af te sluiten schroefdraad. Kleur: naturel.
Opslaan in lijst

€ 0,18/ stukexcl. btw

€ 0,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 11-12-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TL-8-100
Materiaal
LDPE
D
10 mm
h
6 mm
K
17 mm
Kleur
Natuurkleur