Eriks

Beschermkap PVC 65 zwart ID=4 h=15

  • ERIKS:12730488
Image 1
Beschermkap van zacht PVC. Lood- en cadmium vrij, bestendig tegen vele zuren, veroudering-en weerbestendig. Brandgedrag is zelfdovend,spanning is 20kV/mm, tolerantie ID ±1,5mm, tolerantie wanddikte ±0,25mm. Temperatuur: -20 tot +85°C. Kleur: zwart. Hardheid: 65 Shore A.
Opslaan in lijst

€ 0,19/ stukexcl. btw

€ 0,23incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 11-12-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
PVC
H
15 mm
Binnendiameter
4 mm
Hardheid
65
Wanddikte
1.5 mm
Kleur
Zwart
Uitvoering
Zelfdovend
Brandwerend
Ja
Tolerantie
Wanddikte ± 0.25 mm, binnendiameter ± 1.5 mm
Materiaal specificatie
Polyvinylchloride zacht
Temperatuurgebied
van -20 tot 85 °C