Eriks

Beschermkap LDPE beige d1=28 D=37 H=34

  • ERIKS:12730501
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Beschermkap LDPE (polyethyleen). Toepassing: bescherming van buitenschroefdraad, buizen en nippels tegen vervuiling en beschadiging. Deels ook als voet te gebruiken. Klemmaat: in de aangegeven afmetingen zijn de klemmaten met in achtneming van de buis- en schroefdraad toleranties aangepast. Kleur: naturel.
Opslaan in lijst

€ 1,78/ stukexcl. btw

€ 2,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 11-12-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
LDPE
B
26 mm
D
37 mm
d1
28 mm
H
34 mm
Kleur
Naturel
Materiaal specificatie
Polyethyleen