Eriks

Aseptische laspuntstuk DIN 11864-1 BS (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) t.b.v. buismaat 12,7x1,65 - DN10

  • ERIKS:12949763
Image 1
Uitvoering
  • Laspuntstuk (Bundstutz) met O-ring groef, voor sanitaire en hygiënische verbindingen voor INCH pijpafmetingen DIN 11866 Reihe C.
  • Het laspuntstuk dient in combinatie met een O-ring en een wartelmoer volgens DIN 11851 gebruikt te worden.
  • Levering excl. O-ring en wartelmoer.
Maximale temperatuurbereik

-10 °C tot +140 °C

Maximale werkdruk
  • Buisdiameter uitwendig van 12,7 mm tot 41 mm: max. 40 bar
  • Buisdiameter uitwendig van 42,4 mm tot 104 mm: max. 25 bar
  • Buisdiameter uitwendig van 129 mm tot 154 mm: max. 16 bar
Materiaal
  • slangpilaar: RVS AISI 316
  • wartel: RVS AISI 304
  • O-ring: EPDM, op aanvraag FPM (FKM), Siliconen, PEEK
Ruwheid
  • standaard volgens hygiëne klasse H3
  • inwendig <= Ra 0,8
  • uitwendig <= Ra 1,6
Norm/toelatingen

DIN 11864-1

Tegenaansluiting

Zie aseptische lasdraadstuk DIN 11864-1 GS, Form A; buisafmeting volgens ASME BPE/ Imperial
Opslaan in lijst

€ 32,49/ stukexcl. btw

€ 39,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 23-11-2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 32,49

-

3+

€ 28,88

11.11%

7+

€ 25,27

22.22%

21+

€ 21,66

33.33%

51+

€ 19,86

38.89%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
RVS 316 L (1.4404)
Nom. binnendiameter slang
1/2"
Type
BS-A-IMP
Diameter slangpilaar
12.7 mm
Wanddikte
1.65 mm
Norm
DIN 11864-1
Vorm
Laspuntstuk