Eriks

Aseptische laspuntstuk DIN 11864-1 BS (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 21,3x1,6 - DN20

  • ERIKS:12949754
Image 1
Uitvoering
  • Laspuntstuk (Bundstutz) met O-ring groef, voor sanitaire en hygiënische verbindingen voor ISO pijpafmetingen DIN 11866 Reihe B (ISO 1127).
  • Het laspuntstuk dient in combinatie met een O-ring en een wartelmoer volgens DIN 11851 gebruikt te worden.
  • Levering excl. O-ring en wartelmoer.
Maximale temperatuurbereik
-10 °C tot +140 °C
Maximale werkdruk
  • Buisdiameter uitwendig van 12,7 mm tot 41 mm: max. 40 bar
  • Buisdiameter uitwendig van 42,4 mm tot 104 mm: max. 25 bar
  • Buisdiameter uitwendig van 129 mm tot 154 mm: max. 16 bar
Materiaal
  • slangpilaar: RVS AISI 316
  • wartel: RVS AISI 304
  • O-ring: EPDM, op aanvraag Viton, Siliconen, PEEK
Ruwheid
  • standaard volgens hygiëne klasse H3
  • inwendig <= Ra 0,8
  • uitwendig <= Ra 1,6
Norm/toelatingen
DIN 11864-1
Tegenaansluiting
zie aseptische lasdraadstuk DIN 11864-1 GS, Form A; buisafmeting volgens ISO
Opslaan in lijst

€ 40,86/ stukexcl. btw

€ 49,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 03-12-2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 40,86

-

3+

€ 36,32

11.11%

7+

€ 31,78

22.22%

21+

€ 27,24

33.33%

51+

€ 24,97

38.89%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
RVS 316 L (1.4404)
Nom. binnendiameter slang
21.3mm
Type
BS-A-ISO
Diameter slangpilaar
21.3 mm
Wanddikte
1.6 mm
Norm
DIN 11864-1
Vorm
Laspuntstuk