€ 37,17/ stukexcl. btw
€ 44,98incl. btw
28 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13-11-2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 37,17 | - |
3+ | € 33,04 | 11.11% |
7+ | € 28,91 | 22.22% |
21+ | € 24,78 | 33.33% |
51+ | € 22,72 | 38.89% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Materiaal | RVS 316 L (1.4404) |
Nom. binnendiameter slang | DN25 |
Type | BS-A-DIN R2 |
Diameter slangpilaar | 29 mm |
Wanddikte | 1.5 mm |
Norm | DIN 11864-1 |
Vorm | Laspuntstuk |