€ 79,83/ stukexcl. btw
€ 96,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 03-12-2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 79,83 | - |
3+ | € 70,96 | 11.11% |
7+ | € 62,09 | 22.22% |
21+ | € 53,22 | 33.33% |
51+ | € 48,79 | 38.89% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Materiaal | RVS 316 L (1.4404) |
Nom. binnendiameter slang | 26.9mm |
Type | BF-A-ISO |
Diameter slangpilaar | 26.9 mm |
Wanddikte | 1.6 mm |
Norm | DIN 11864-2 |
Vorm | Flens met groef (BF) |