Eriks

Aseptische lasflens met kraag DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 17,2x1,6

  • ERIKS:12949780
Image 1
Uitvoering
Flens met kraag (Bundflansch) en laseind, voor sanitaire en hygiënische verbindingen voor ISO pijpafmetingen DIN 11866 Reihe B (ISO 1127).
Maximale temperatuurbereik
-10 °C tot +140 °C
Maximale werkdruk
  • Buisdiameter uitwendig van 12,7 mm tot 41 mm: max. 25 bar
  • Buisdiameter uitwendig van 42,4 mm tot 104 mm: max. 16 bar
  • Buisdiameter uitwendig van 129 mm tot 154 mm: max. 10 bar
Materiaal
RVS AISI 316
Ruwheid
  • standaard volgens hygiëne klasse H3
  • inwendig <= Ra 0,8
  • uitwendig <= Ra 1,6
Norm/toelatingen
DIN 11864-2
Tegenaansluiting
zie aseptische lasflens met borst DIN 11864-2 NF, Form A; buisafmeting volgens ISO
Opslaan in lijst

€ 76,50/ stukexcl. btw

€ 92,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 03-12-2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 76,50

-

3+

€ 68,00

11.11%

7+

€ 59,50

22.22%

21+

€ 51,00

33.33%

51+

€ 46,75

38.89%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
RVS 316 L (1.4404)
Nom. binnendiameter slang
17.2mm
Type
BF-A-ISO
Diameter slangpilaar
17.2 mm
Wanddikte
1.6 mm
Norm
DIN 11864-2
Vorm
Flens met groef (BF)