€ 212,40/ stukexcl. btw
€ 257,00incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13-11-2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 212,40 | - |
3+ | € 188,80 | 11.11% |
7+ | € 165,20 | 22.22% |
21+ | € 141,60 | 33.33% |
51+ | € 129,80 | 38.89% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Materiaal | RVS 316 L (1.4404) |
Nom. binnendiameter slang | DN100 |
Type | BF-A-DIN R2 |
Diameter slangpilaar | 104 mm |
Wanddikte | 2 mm |
Norm | DIN 11864-2 |
Vorm | Flens met groef (BF) |