€ 45,18/ stukexcl. btw
€ 54,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 24-11-2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 45,18 | - |
3+ | € 40,16 | 11.11% |
7+ | € 35,14 | 22.22% |
21+ | € 30,12 | 33.33% |
51+ | € 27,61 | 38.89% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Materiaal | RVS 316 L (1.4404) |
Nom. binnendiameter slang | 1" |
Type | NF-A-IMP |
Diameter slangpilaar | 25.4 mm |
Wanddikte | 1.65 mm |
Norm | DIN 11864-2 |
Vorm | Flens met borst (NF) |