Eriks

Aseptische lasflens met groef DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) t.b.v. buismaat 19,05x1,65 - 3/4"

  • ERIKS:12949820
Image 1
Uitvoering
  • Nutflens/ groef-flens (Nutflansch) met laseind en O-ring groef, voor sanitaire en hygiënische verbindingen voor INCH pijpafmetingen DIN 11866 Reihe C.
  • De lasflens met groef dient in combinatie met een O-ring gebruikt te worden.
  • Levering excl. O-ring.
Maximale temperatuurbereik
-10 °C tot +140 °C
Maximale werkdruk
  • Buisdiameter uitwendig van 12,7 mm tot 41 mm: max. 25 bar
  • Buisdiameter uitwendig van 42,4 mm tot 104 mm: max. 16 bar
  • Buisdiameter uitwendig van 129 mm tot 154 mm: max. 10 bar
Materiaal
RVS AISI 316
Ruwheid
  • standaard volgens hygiëne klasse H3
  • inwendig <= Ra 0,8
  • uitwendig <= Ra 1,6
Norm/toelatingen
DIN 11864-2
Tegenaansluiting
zie aseptische lasflens met groef DIN 11864-2 BF, Form A; buisafmeting volgens ASME BPE/ Imperial
Opslaan in lijst

€ 69,30/ stukexcl. btw

€ 83,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 23-11-2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 69,30

-

3+

€ 61,60

11.11%

7+

€ 53,90

22.22%

21+

€ 46,20

33.33%

51+

€ 42,35

38.89%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
RVS 316 L (1.4404)
Nom. binnendiameter slang
3/4"
Type
NF-A-IMP
Diameter slangpilaar
19.05 mm
Wanddikte
1.65 mm
Norm
DIN 11864-2
Vorm
Flens met borst (NF)